Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro de la pinza166.939 mm
- Diámetro del rodillo de cadena10.16 mm
- Ancho del rodillo de cadena9.65 mm
- Diámetro del cubo120 mm
- Diámetro exterior del cubo120 mm
- Longitud a través del orificio45 mm
- Diámetro máximo del orificio82 mm
- Diámetro exterior186.782 mm
- Diámetro de paso177.1 mm
- Diámetro de la raíz166.939 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.772 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.354 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.354 mm
- Grosor de los dientes9 mm
- Ancho de diente26 mm
- Peso13.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena10B-2 / 15.875 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950399843
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes35
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950399843
Descripción general
- Los piñones de construcción sólida de doble hebra métricos Martin tienen un espaciado adecuado entre las filas de cadena.
- Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
- Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación