Motion
D10B60
Rueda dentada de doble fila con orificio - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes
Artículo MI #02302210
No. Fabricante D10B60
Precio655.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes
Artículo MI #02302210
No. Fabricante D10B60
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
Precio655.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cubo
    4.4882 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3620 pulg.
  • Peso
    36.16 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.9990 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    10B
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950399911
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D10B60 RODILLO DE PICO DOBLE B MET

También puede gustarle