Motion
D12C68
Rueda dentada de calado - 12B / 3/4 pulg., buje C, 68 dientes, material de acero
Artículo MI #02302219
No. Fabricante D12C68
Precio1,224.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado - 12B / 3/4 pulg., buje C, 68 dientes, material de acero
Artículo MI #02302219
No. Fabricante D12C68
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
Precio1,224.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    400.42 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.065 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    11.68 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    130 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.9530 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    90 mm
  • Diámetro exterior
    424.233 mm
  • Diámetro de paso
    16.2396 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    400.42 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.953 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16.702 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16.702 mm
  • Grosor de los dientes
    11 mm
  • Ancho de diente
    30 mm
  • Peso
    52.27 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    1.1855 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena
    12B
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    12B-2 / 19.05 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950401607
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    68
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950401607

Descripción general

Descripción del fabricante
D12C68 RODILLO DE PICO DOBLE C MET
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle