Motion
E16B35
Rueda dentada de tres filas - 16B / 1 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #02302277
No. Fabricante E16B35
Precio1,464.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de tres filas - 16B / 1 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #02302277
No. Fabricante E16B35
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
Precio1,464.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro de la pinza
    267.483 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.875 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    17.02 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    140 mm
  • Longitud a través del orificio
    105 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    98 mm
  • Diámetro exterior
    299.233 mm
  • Diámetro de paso
    283.4 mm
  • Diámetro de la raíz
    267.483 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.134 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.781 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.781 mm
  • Grosor de los dientes
    16 mm
  • Ancho de diente
    80 mm
  • Peso
    79.49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    16B-3 / 25.4 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950403540
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950403540

Descripción general

Descripción del fabricante
E16B35 RODILLO DE PICO TRIPLE B CUMPLIDO
  • Los piñones de construcción sólida de triple hebra métricos Martin tienen un espaciado adecuado entre las filas de cadena.
  • Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
  • Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle