Motion
100A4X10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
100A4X10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 4 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02302283
No. Fabricante 100A4X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100A4X10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 100 / 1-1/4 in, remachado, 4 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02302283
No. Fabricante 100A4X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    147.1 mm
  • Anchura interior
    19.05 mm
  • Altura de la placa de enlace
    29.97 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.06 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    418150 N
  • Paso transversal
    35.76 mm
  • Peso
    10.12 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900524779

Descripción general

Descripción del fabricante
100-4 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo