Motion
200-2 COT  X10 pies

RENOLD JEFFREY
200-2 COT X10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302289
No. Fabricante 200-2 COT X10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
200-2 COT X10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 200 / 2-1/2 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302289
No. Fabricante 200-2 COT X10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    151.9 mm
  • Anchura interior
    37.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    60.33 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    8.13 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    19.85 mm
  • Diámetro del rodillo
    39.67 mm
  • Resistencia a la tensión
    630000 N
  • Paso transversal
    71.55 mm
  • Peso
    21.50 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766039661

Descripción general

Descripción del fabricante
200-2 COT CADENA DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like