Motion
80-3 OL
Eslabón offset - 80 / 1 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02302298
No. Fabricante 80-3 OL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón offset - 80 / 1 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02302298
No. Fabricante 80-3 OL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.59 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.620 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.13 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.630 pulg.
  • Paso transversal
    1.15 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M, especificación API 7F-0008, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900539186

Descripción general

Descripción del fabricante
80-3 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle