Motion
140-2 ESLABÓN CP

Renold
140-2 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302308
No. Fabricante 140-2 CONN LINK CP
Price$70.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
140-2 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302308
No. Fabricante 140-2 CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.45/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    4.01 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.990 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.66 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    1.25 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M, especificación API 7F-0008, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900527176

Descripción general

Descripción del fabricante
140-2 ESLABÓN CP