Motion
180 ESLABÓN CP

Renold
180 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302313
No. Fabricante 180 CONN LINK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
180 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 180 / 2-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302313
No. Fabricante 180 CONN LINK CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    73.9 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    35.48 mm
  • Altura de la placa de enlace
    54.3 mm
  • Diámetro del pasador
    17.46 mm
  • Diámetro del rodillo
    35.71 mm
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.100, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900529101

Descripción general

Descripción del fabricante
180 ESLABÓN CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle