Motion
200-2 OL

Renold
200-2 OL

Eslabón desplazado - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302319
No. Fabricante 200-2 OL
Precio418.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
200-2 OL

Eslabón desplazado - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302319
No. Fabricante 200-2 OL
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
Precio418.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.48 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.490 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.34 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.78 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.560 pulg.
  • Paso transversal
    3.08 pulg.
  • Peso
    4.92 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M
  • UPC_NO
    6623900529637

Descripción general

Descripción del fabricante
200-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle