Motion
100H2X10 pies RIV

Renold
100H2X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302340
No. Fabricante 100H2X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
100H2X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302340
No. Fabricante 100H2X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    83.2 mm
  • Anchura interior
    18.9 mm
  • Altura de la placa de enlace
    29.97 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    209000 N
  • Paso transversal
    39.9 mm

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900525196

Descripción general

Descripción del fabricante
100H-2 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie