Motion
120H-2 ESLABÓN CP

Renold
120H-2 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302347
No. Fabricante 120H-2 CONN LINK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
120H-2 CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302347
No. Fabricante 120H-2 CONN LINK CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.13 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.990 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.41 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.880 pulg.
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1M
  • UPC_NO
    6623900526568

Descripción general

Descripción del fabricante
120H-2 ESLABÓN CP