Motion
100H1CX10 pies

Renold
100H1CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 100 / 1-1/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302390
No. Fabricante 100H1CX10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
100H1CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 100 / 1-1/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302390
No. Fabricante 100H1CX10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    44.1 mm
  • Anchura interior
    18.9 mm
  • Altura de la placa de enlace
    29.97 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.8 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Resistencia a la tensión
    104500 N
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900525233
  • Capacidad de carga de trabajo
    5500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 100H COT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle