Motion
160H1CX10 pies

Renold
160H1CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 160 / 2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302393
No. Fabricante 160H1CX10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
160H1CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, separación de 160 / 2 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02302393
No. Fabricante 160H1CX10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    68.5 mm
  • Anchura interior
    31.55 mm
  • Altura de la placa de enlace
    47.73 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    7.11 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    14.29 mm
  • Diámetro del rodillo
    28.58 mm
  • Resistencia a la tensión
    244500 N
  • Peso
    7.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766040612

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 160H COT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle