Motion
140H OL PESADO

Renold
140H HEAVY OL

Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302395
No. Fabricante 140H HEAVY OL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
140H HEAVY OL

Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02302395
No. Fabricante 140H HEAVY OL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    57.9 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    41.81 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    6.35 mm
  • Diámetro del pasador
    12.71 mm
  • Diámetro del rodillo
    25.40 mm
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Xtra H
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900527701

Descripción general

Descripción del fabricante
140H ENLACE DE CORRECCIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle