Motion
8 B 136 E

Martin
8 B 136 E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 8 , 13.6 pulg. de diámetro de paso, 13.95 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302399
No. Fabricante 8 B 136 E
Precio1,280.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 B 136 E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 8 , 13.6 pulg. de diámetro de paso, 13.95 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302399
No. Fabricante 8 B 136 E
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
Precio1,280.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.3125 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.9500 pulg.
  • Ancho general
    6 1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.95 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.95
  • Peso
    57.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    E
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950122960
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950122960

Descripción general

Descripción del fabricante
8 B 136 E POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle