Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Cara Ancho6.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0625 pulg.
- Exterior Diámetro6.9500 pulg.
- Ancho general6 1/4 pulg.
- Diámetro de paso6.6 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento7.312 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.625
- Peso19.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosSF
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950123103
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Número de Ranuras8
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- Tipo de dibujo de poleaA
- UPC_NO697950123103
Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación