Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Gama de orificios de casquillosDe 4.0000 a 8.5000 pulg.
- Cara Ancho9.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero11.375 pulg.
- Exterior Diámetro71.0000 pulg.
- Ancho general9 3/8 pulg.
- Diámetro de paso70.8 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento11.375 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento71 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento71
- Peso1495.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillosW
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950124087
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeSTD
- Número de Ranuras8
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Tipo de dibujo de poleaB
- UPC_NO697950124087
Descripción general
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación