Motion
4 D 170 J
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 4 , 17.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302412
No. Fabricante 4 D 170 J
Precio3,127.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 4 , 17.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302412
No. Fabricante 4 D 170 J
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
Su precio$3,127.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.2500 a 4.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.6000 pulg.
  • Ancho general
    6 1/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    17 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    17.6
  • Peso
    130.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950179520
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950179520

Descripción general

Descripción del fabricante
4 D 170 J POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"