Motion
1 C 150 SF
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, 1 ranura, 15 pulg. de diámetro de paso, 15.4 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302418
No. Fabricante 1 C 150 SF
Precio813.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, 1 ranura, 15 pulg. de diámetro de paso, 15.4 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302418
No. Fabricante 1 C 150 SF
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
Precio813.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.4000 pulg.
  • Ancho general
    1 3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    15 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16.525 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16.525
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950084923
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    C
  • UPC_NO
    697950084923

Descripción general

Descripción del fabricante
1 DISCO CONVENCIONAL QD C 150 SF
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"