Motion
6 8V  1250 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 6 , 12.5000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 4545 , material de hierro fundido
Artículo MI #02302434
No. Fabricante 6 8V 1250 TB
Precio1,570.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 6 , 12.5000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 4545 , material de hierro fundido
Artículo MI #02302434
No. Fabricante 6 8V 1250 TB
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
Precio1,570.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.125 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.3 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.5
  • Peso
    105.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4545
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950157962
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    6
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950157962

Descripción general

Descripción del fabricante
6 8V POLEA TB DE 1250 TB (4040) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle