Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura2.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Altura1.21 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.46 lb
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.21 pulg.
- Diámetro exterior1.21 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.46 lb
- Grosor de la pared0.25 pulg.
- Peso0.46 lb
- Ancho1.21 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
- AplicacionesAplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
- Presión de estallido1200 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesAbrazaderas de pezón reutilizables, OTC, TTC, (-40, -48)
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC619
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre helicoidal y textil
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC619-12
- Número de Upc del fabricante678146145376
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento275 °F
- Presión máxima300 psi
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima275 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 275 a -40 °F
- Clasificación de presión300 psi
- Estándares cumplidosAprobado por ABS|MSHA
- Material del tuboTubo interior AQP
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAdecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de aceite
- UPC_NO678146145376
- Presión de trabajo300 psi
- Temperatura máxima de trabajo275 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera