Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.48 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.56 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.48 pulg.
- Diámetro exterior1.48 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.56 lb
- Grosor de la pared0.24 pulg.
- Peso0.56 lb
- Ancho1.48 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónAplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
- AplicacionesAplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
- Presión de estallido1000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesAbrazaderas de pezón reutilizables, OTC, TTC, (-40, -48)
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónExtruido
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC619
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre helicoidal y textil
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC619-16
- Número de Upc del fabricante678146145383
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento275 °F
- Presión máxima250 psi
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura máxima275 °F
- Presión máxima de trabajo250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 275 a -40 °F
- Clasificación de presión250 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R4|Aprobado por MSHA
- Material del tuboTubo interior AQP
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- Aplicaciones típicasAdecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de aceite
- UPC_NO678146145383
- Presión de trabajo250 psi
- Temperatura máxima de trabajo275 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera