Motion
FC619-24
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC619 - 1-1/2 pulg. D.I., 2.04 pulg. D.E., Presión de trabajo de 150 psi, Presión de estallido de 600 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #02302511
No. Fabricante FC619-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie FC619 - 1-1/2 pulg. D.I., 2.04 pulg. D.E., Presión de trabajo de 150 psi, Presión de estallido de 600 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #02302511
No. Fabricante FC619-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Altura
    2.04 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Longitud de la manguera
    12.00 pulg.
  • Peso de la manguera
    1.00 lb
  • Diámetro interior
    1.5 pulg.
  • Longitud
    12.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.04 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.04 pulg.
  • Longitud total
    12.00 pulg.
  • Peso total
    1.00 lb
  • Grosor de la pared
    0.27 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    2.04 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Aplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de aspiración para petróleo, aceites lubricantes, combustible, gasolina, aire y agua.
  • Presión de estallido
    600 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Abrazaderas de pezón reutilizables, OTC, TTC, (-40, -48)
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Extruido
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC619
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Alambre helicoidal y textil
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Estilo de línea horizontal
    Transferencia de tinta
  • Número de catálogo del fabricante
    FC619-24
  • Número de Upc del fabricante
    678146145406
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    275 °F
  • Presión máxima
    150 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Presión máxima de trabajo
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 275 a -40 °F
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Estándares cumplidos
    SAE 100R4|Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Materiales del tubo
    Tubo interior AQP
  • Aplicaciones típicas
    Adecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de aceite
  • UPC_NO
    678146145406
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    275 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FC619-24 MANGUERA DE ASPIRACIÓN
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good