Motion
J 4 5/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4.3125 in Bore, 7.25 in Flg OD, 4.5 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302570
No. Fabricante J 4 5/16
Price$407.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 4.3125 in Bore, 7.25 in Flg OD, 4.5 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302570
No. Fabricante J 4 5/16
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
Su precio$407.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    5.148 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Bore Diameter  
    4.3125 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Flange Outside Diameter  
    7.25 pulg.
  • Flange Thickness  
    1 in
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 pulg.
  • Length Through Bore  
    4.5
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/8-11X5/8
  • Orificio terminado abastecido
    4.3125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.25
  • Peso
    13.72 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950039534

Descripción general

Descripción del fabricante
J 4 5/16 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones