Motion
M 4 13/16
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 4.8125 in Bore, 9 in Flg OD, 6.75 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302571
No. Fabricante M 4 13/16
Precio938.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo M, 4.8125 in Bore, 9 in Flg OD, 6.75 LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #02302571
No. Fabricante M 4 13/16
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
Precio938.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    6-1/2 pulg.
  • Longitud del cilindro
    5.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7-7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.8125 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Brida exterior Diámetro  
    9 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.75
  • Longitud del tornillo
    6-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    4.8125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9
  • Peso
    38.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950039985

Descripción general

Descripción del fabricante
M 4 13/16 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle