Motion
20H200 SH
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 20 diente, 3.129 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #02302585
No. Fabricante 20H200 SH
Precio196.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 20 diente, 3.129 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #02302585
No. Fabricante 20H200 SH
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
Precio196.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5
  • Cinturón Ancho  
    2 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-11/32 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.415 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1290 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    3.1830 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H200
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SH
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950151267
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    20
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950151267
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
20H200 POLEA DE TIEMPO SH QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"