Motion
1108 18MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 18 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material ACERO
Artículo MI #02302594
No. Fabricante 1108 18MM
Precio25.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 18 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material ACERO
Artículo MI #02302594
No. Fabricante 1108 18MM
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
Precio25.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    0.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-29/64 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    0.875
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2-1/16 pulg., 2-1/2 pulg., 2-5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.511 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    0.7087 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.0625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0625
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    ACERO
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • UPC_NO
    697950210087
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 18MM CASQUILLO TB MM
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"