Motion
QRS815A27
Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - División, 27 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.5040 pulg. de diámetro de paso, Material de acero
Artículo MI #02302615
No. Fabricante QRS815A27
Precio447.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de transportador serie 800 - División, 27 dientes, 0.7500 pulg. de diámetro de orificio, 6.5040 pulg. de diámetro de paso, Material de acero
Artículo MI #02302615
No. Fabricante QRS815A27
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
Precio447.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.688 pulg.
  • Orificio máximo
    1.5 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.56 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.504 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    .3125-18 X 0,5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.688 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.56 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.56 pulg.
  • Ancho de diente
    1-11/16 pulg.
  • Peso
    7.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada de transportador serie 800
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950216874
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    27
  • Tipo de rueda dentada
    División
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950216874

Descripción general

Descripción del fabricante
QRS815A27 DIVISIÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA - S.B.
  • Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
  • Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
  • El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
  • Para usar con cadenas de tablero.
  • División para una instalación rápida en campo.
  • Fabricado con acero con alto contenido de carbono.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno