Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.688 pulg.
- Orificio máximo1.5 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5 pulg.
- Diámetro exterior5.12 pulg.
- Paso Diámetro5.089 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación.3125-18 X 0,5 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.688 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.12 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.12 pulg.
- Ancho de diente1-11/16 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRueda dentada de transportador serie 800
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950216904
- MaterialNAILON
- Número de concentradores0
- Número de tornillos de fijación1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes21
- Tipo de rueda dentadaDivisión
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950216904
Descripción general
- Los piñones de la serie 800 también se conocen como piñones transportadores o de sobremesa.
- Estos piñones especiales se utilizan para mover transportadores.
- El perfil único del diente permite que los transportadores se muevan sin sobresalir a través de ellos.
- Para usar con cadenas de tablero.
- División para una instalación rápida en campo.
- Fabricado con nailon relleno de vidrio.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación