Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5-3/8 pulg.
- Tamaño del casquilloS1
- Diámetro del orificio del cubo4-5/8 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 (ancho) en
- Diámetro exterior6-3/4 pulg.
- Longitud total3.31 pulg.
- Diámetro del piloto6-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Peso17.30 lb
Detalles
- Tipo de orificio del bujeTerminado
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación