Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.2
- Cinturón Ancho.250 y 0,375 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.1875 a 0.2500 pulg.
- Ancho de la cara9/16 pulg.
- Brida exterior Diámetro0.929 pulg.
- Diámetro del cubo0.4360 pulg.
- Proyección del concentrador0,218 pulg.
- Longitud a través del orificio0.781 pulg.
- Orificio máximo0.2500 pulg.
- Tamaño máximo del orificio0.2500 pulg.
- Orificio mínimo0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.618 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Paso Diámetro0.637 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación6-32 X 0,125 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de correaXL037
- Tipo de orificioCasquillo
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950435756
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes10
- Construcción de la poleaSimple
- Ubicación del tornillo de fijación2 @ 90°
- UPC_NO697950435756
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Forma del diente trapezoidal.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación