Motion
103
Martin 103 SÓLIDO ENTORNO EXTRAÍBLE
Artículo MI #02302711
No. Fabricante 103
Precio486.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martin 103 SÓLIDO ENTORNO EXTRAÍBLE
Artículo MI #02302711
No. Fabricante 103
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
Precio486.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    17/32 pulg.
  • Diámetro interno
    1.8125 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sólido
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
103 SÓLIDO DESMONTABLE DE CENTRO
  • Perno en bujes reboreables
  • Las tolerancias cumplen o superan las directrices del sector
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

También puede gustarle