Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno21/32 pulg.
- Diámetro interno2.8125 pulg.
- Diámetro exterior del cubo5.5 pulg.
- Longitud a través del orificio4 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.75 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de concentradorSólido
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos6
Descripción general
- Perno en bujes reboreables
- Las tolerancias cumplen o superan las directrices del sector
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación