Motion
3730
Llave de boca abierta - 1-13/16 x 1-13/16 pulg., tipo cabezal en ángulo, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #02302797
No. Fabricante 3730
Precio224.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de boca abierta - 1-13/16 x 1-13/16 pulg., tipo cabezal en ángulo, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #02302797
No. Fabricante 3730

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio224.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.53 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.56 pulg.
  • Tamaño de la llave
    1-13/16 x 1-13/16 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Satén cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
3730 WR;ANG;CH;1-13/16
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno