Motion
8670
Zócalo de impacto - Zócalo de 2-3/16 pulg., Accionamiento de 1-1/2 pulg., 6 PT, Negro, Imperial
Artículo MI #02302896
No. Fabricante 8670
Precio339.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Zócalo de 2-3/16 pulg., Accionamiento de 1-1/2 pulg., 6 PT, Negro, Imperial
Artículo MI #02302896
No. Fabricante 8670

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio339.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    2-3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950338033
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar
  • UPC_NO
    697950338033

Descripción general

Descripción del fabricante
8670 SKT;1-1/2;6PT;ESTÁNDAR;IMP;2-3/16

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good