Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Altura de pieza única1.15 pulg.
- Longitud de pieza única2.88 pulg.
- Ancho de pieza única1.15 pulg.
- Tamaño del enchufe7/8 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante697950260549
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO697950260549
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación