Motion
BLK1155MM
Llave combinada - Sistema métrico, Negro industrial, Tamaño de llave de extremo de caja de 55 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 55 mm, 743.0 mm
Artículo MI #02303018
No. Fabricante BLK1155MM
Price$388.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Sistema métrico, Negro industrial, Tamaño de llave de extremo de caja de 55 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 55 mm, 743.0 mm
Artículo MI #02303018
No. Fabricante BLK1155MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$388.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Box End Wrench Size  
    55 mm
  • Open End Wrench Size  
    55 mm
  • Overall Length  
    743.0 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.98 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    29.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.56 pulg.
  • Peso
    7.90 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Negro industrial
  • Número de Upc del fabricante
    697950260211
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    697950260211

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK1155MM WR;COMB;BK;55MM
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Pulido industrial negro
  • Fabricado en EE. UU.