Motion
14CTA12-10
Forma de rosca en U bridada - Acero, 14.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 120.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #02303457
No. Fabricante 14CTA12-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forma de rosca en U bridada - Acero, 14.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 120.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #02303457
No. Fabricante 14CTA12-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del tamaño del perno de brida
    1.2500 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno de brida
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interior de la cubeta
    15.0000 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    14.0000 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    120.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    12 ga
  • Peso
    372 lb
  • Ancho en la brida superior
    19.5000 pulg.

Detalles

  • Número de pernos de brida
    8
  • Componentes relacionados
    Tornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador
  • Material de la cubeta
    Acero
  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
RESISTENCIA EN U ANGLETOP DE 14CTA12-10 14"
  • Fabricado con una construcción rígida, el depósito en U de brida angular tiene un cuerpo de acero en forma de U con bridas superiores de hierro y bridas de extremo taladrado.
  • Se puede fabricar con una amplia gama de materiales sobre la base de MTO
  • Hay revestimientos disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"