Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de acoplamiento2 pulg.
- Longitud del vuelo118 pulg.
- Grosor del vuelo0.1875 (borde exterior) pulg., 0.3750 (borde interior) pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2.5 pulg.
- Paso9 pulg.
- Diámetro del tornillo9.0000 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento9.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento118.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.0000 pulg.
- Peso60.00 lb
Detalles
- Material del vueloAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950126241
- Componentes relacionadosTerminal de extremo, tornillo
- Dirección del tornilloMano derecha
- Tipo de tornilloSolo vuelo, helicoidal
- UPC_NO697950126241
Descripción general
- Los vuelos de helicoidal se forman en una máquina de laminación especial formando una tira de acero en una hélice continua de una pieza del diámetro, paso y grosor deseados para adaptarse a los tubos roscados del transportador.
- El vuelo helicoidal es cónico en sección transversal, con el grosor en el borde interno aproximadamente el doble del grosor del borde externo.
- Diámetro de tornillo de vuelo helicoidal de 4 in – 18 in y grosor de 3/16 in – 5/16 in
- La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
- Limitado al acero al carbono y diámetros de hasta 18"
- Los pasos pueden variar, pero se limitan a 1/2 y 2/3
- Izquierda disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto