Motion
12HF614-R
Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, Helicoide, Acero, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud del vuelo
Artículo MI #02303732
No. Fabricante 12HF614-R
Precio845.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, Helicoide, Acero, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 141 in Longitud del vuelo
Artículo MI #02303732
No. Fabricante 12HF614-R
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
Su precio$845.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Longitud del vuelo
    141 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.2187 (borde exterior) pulg., 0.4375 (borde interior) pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    3.5 pulg.
  • Paso
    12 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    141.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.0000 pulg.
  • Peso
    130.00 lb

Detalles

  • Material del vuelo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950093253
  • Componentes relacionados
    Terminal de extremo, tornillo
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Tipo de tornillo
    Solo vuelo, helicoidal
  • UPC_NO
    697950093253

Descripción general

Descripción del fabricante
12HF614-R 12"X12"X VUELO HELI
  • Los vuelos de helicoidal se forman en una máquina de laminación especial formando una tira de acero en una hélice continua de una pieza del diámetro, paso y grosor deseados para adaptarse a los tubos roscados del transportador.
  • El vuelo helicoidal es cónico en sección transversal, con el grosor en el borde interno aproximadamente el doble del grosor del borde externo.
  • Diámetro de tornillo de vuelo helicoidal de 4 in – 18 in y grosor de 3/16 in – 5/16 in
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Limitado al acero al carbono y diámetros de hasta 18"
  • Los pasos pueden variar, pero se limitan a 1/2 y 2/3
  • Izquierda disponible

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"