Motion
CE3B-H
EJE EXTREMO 1 1/2X9-1/4IN DURO
Artículo MI #02303847
No. Fabricante CE3B-H
Precio105.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EJE EXTREMO 1 1/2X9-1/4IN DURO
Artículo MI #02303847
No. Fabricante CE3B-H
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
Su precio$105.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.5313 pulg.
  • Longitud total
    9.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.5000 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950078724
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje de extremo
  • Componentes relacionados
    CCB3, Tornillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
CE3B-H 1 1/2" X 9-1/4" EJE FINAL DURO
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron