Motion
14TFS12

Martin
14TFS12

Cubierta del transportador de tornillos - 14.0000 pulg. de diámetro del tornillo, 28 pulg. de longitud total
Artículo MI #02304224
No. Fabricante 14TFS12
Precio1,009.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
14TFS12

Cubierta del transportador de tornillos - 14.0000 pulg. de diámetro del tornillo, 28 pulg. de longitud total
Artículo MI #02304224
No. Fabricante 14TFS12
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
Precio1,009.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tornillo
    14.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    1-1/8 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    9-1/4 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    28 pulg.
  • Ancho total de la cubeta
    15 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    12 ga
  • Peso
    29.69 lb

Detalles

  • Tipo de cubierta
    Cubierta del alimentador
  • Depósito o cubierta
    Cubierta
  • Tipo de depósito
    Cubierta del alimentador

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBIERTA DEL ALIMENTADOR 14TFS12 14"12GA 28"

También puede gustarle