Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del tornillo9.0000 pulg.
- Ancho del cuerpo de la cubeta7/8 pulg.
- Profundidad de la cubeta6-1/8 pulg.
- Ancho de la brida del depósito7/8 pulg.
- Longitud total de la cubeta18 pulg.
- Ancho total de la cubeta10 pulg.
- Grosor de la cubeta14 ga
- Peso5.10 lb
Detalles
- Tipo de cubiertaCubierta del alimentador
- Depósito o cubiertaCubierta
- Tipo de depósitoCubierta del alimentador
Descripción general
Descripción del fabricante
CUBIERTA DEL ALIMENTADOR EN FORMA DE U DE 9TFS14 9"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación