Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno3/8 pulg.
- Espesor del indicador1/4 pulg.
- Ancho general14-3/4 pulg.
- Diámetro del tornillo10 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento0.1345 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento14.7500 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.7500 pulg.
- Grosor0.1345 pulg.
- Peso2.60 lb
- Ancho en la brida superior14.7500 pulg.
- Ancho de la brida exterior1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBrida de extremo de canal
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950089669
- MaterialAcero
- Tipo de piezaBrida de extremo de canal
- Componentes relacionadosExtremos de cubeta, cubetas, sellos
Descripción general
- Las bridas de extremo se utilizan en los extremos del canal perforado para acoplar los canales juntos.
- Corte láser para garantizar precisión y calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación