Motion
10TF3

Martin
10TF3

Bridas de extremo
Artículo MI #02304381
No. Fabricante 10TF3
Precio175.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10TF3

Bridas de extremo
Artículo MI #02304381
No. Fabricante 10TF3
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
Precio175.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    3/8 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    10 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.2500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.7500 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Peso
    3.10 lb
  • Ancho en la brida superior
    14.7500 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Brida de extremo de canal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950149752
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Brida de extremo de canal
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE EXTREMO RESISTENTE DE 10TF3 10"
  • Las bridas de extremo se utilizan en los extremos del canal perforado para acoplar los canales juntos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

También puede gustarle