Motion
12CELI-R

Martin
12CELI-R

12IN Y 14IN CLAVIJA INT DE HR
Artículo MI #02304385
No. Fabricante 12CELI-R
Precio4.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12CELI-R

12IN Y 14IN CLAVIJA INT DE HR
Artículo MI #02304385
No. Fabricante 12CELI-R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.25 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Terminal del extremo de admisión

Descripción general

Descripción del fabricante
12CELI-R OREJETA INTERNA DE 12" Y 14" RH

También puede gustarle