Motion
12RW1

Martin
12RW1

RUEDA DE CUERDA
Artículo MI #02304386
No. Fabricante 12RW1
Precio508.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12RW1

RUEDA DE CUERDA
Artículo MI #02304386
No. Fabricante 12RW1
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
Su precio$508.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1 pulg.
  • Descartar desde línea central
    0,0000 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.0000 pulg.
  • Ancho general
    12-5/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3750 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.6250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.6250 pulg.
  • Peso
    13.00 lb
  • Ancho de la brida exterior
    12.625 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950093673
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Rueda de cuerda
  • Componentes relacionados
    Alta hospitalaria

Descripción general

Descripción del fabricante
12RW1 RUEDA DE CUERDA
  • La rueda de cuerda se utiliza para girar el eje del piñón donde se desea el funcionamiento remoto.
  • Está diseñado para usarse con la cadena de bolsillo número 3/16 .
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
  • Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
  • Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición

También puede gustarle