Motion
14TF10

Martin
14TF10

14IN BRIDA DE EXTREMO RESISTENTE
Artículo MI #02304409
No. Fabricante 14TF10
Precio127.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
14TF10

14IN BRIDA DE EXTREMO RESISTENTE
Artículo MI #02304409
No. Fabricante 14TF10
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
Precio127.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    1/2 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    19-1/4 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    14 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.1345 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    19.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Grosor
    0.1345 pulg.
  • Peso
    6.50 lb
  • Ancho en la brida superior
    19.2500 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Brida de extremo de canal
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950099279
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Brida de extremo de canal
  • Componentes relacionados
    Extremos de cubeta, cubetas, sellos

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE EXTREMO DE 14TF10 14" PARA TORNO GA
  • Las bridas de extremo se utilizan en los extremos del canal perforado para acoplar los canales juntos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad