Motion
16CELD-R

Martin
16CELD-R

16IN 18IN 20IN 24IN CLAVIJA D RH
Artículo MI #02304412
No. Fabricante 16CELD-R
Precio7.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16CELD-R

16IN 18IN 20IN 24IN CLAVIJA D RH
Artículo MI #02304412
No. Fabricante 16CELD-R
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
Precio7.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.25 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Terminal de extremo de descarga

Descripción general

Descripción del fabricante
16CELD-R 16"; 18"; 20"; TERMINAL DE 24" RH D

También puede gustarle